Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
2H152084
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C159 DIN 844-K HSSE Blanc 14.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2H152084
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
14
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2H152084
EAN
7320760059524
UBB
500572392339
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C15914.0