Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6M373008
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C159 DIN 844-K HSSE Blanc 10.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6M373008
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
22
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
22
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6M373008
EAN
7320760059487
UBB
500572627304
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C15910.0