Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Frézy
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
Frézovanie
Frézy
8R933889
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
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
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Dormer Fréza pre drážky krátka C110 DIN 327 D HSSE PM Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8R933889
Model
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
8
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Model
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
8
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Type
5983958
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R933889
EAN
7320760353486
UBB
500572694874
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C1106.0