text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pre drážky krátka C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 22.00mm


Artikelnummer 7O283508
Celková dĺžka (mm) 88
Priemer šachty (mm) 20
Pracovná dĺžka (mm) 22
Počet zubov 2
Rezný materiál HSS-PM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 88
Priemer šachty (mm) 20
Pracovná dĺžka (mm) 22
Počet zubov 2
Rezný materiál HSS-PM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 22
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7O283508
EAN 7320760353349
UBB 500572660958
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C11022.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.