Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6W905587
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 11.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W905587
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
11
Značka
Dormer
Model
C11011.0
Type
30° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W905587
EAN
7320760353219
UBB
500572639937
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C11011.0