Frézy
Všetky kategórie
Brands
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
Frézovanie
Frézy
5R687748
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
Dormer Fréza pre drážky krátka C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 10.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5R687748
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Štrbinová fréza
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Značka
Dormer
Model
C11010.0
Type
30° Slot End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R687748
EAN
7320760353196
UBB
500572493640
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C11010.0