Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4Z829411
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4Z829411
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm)
18
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka šachty (mm)
18
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z829411
EAN
7320760094815
UBB
500572472776
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E500M6NO2