text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi kohút E650 HSS odparovaný M10x1,50


Položka č. 4I149597
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 108
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 108
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Model E650
Type 5978304; 86017224

Čísla materiálu

Položka č. 4I149597
EAN 7320760127513
UBB 500629642470
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E650M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.