Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4K365065
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
Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.80mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4K365065
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer vrtáka (mm)
5.8
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K365065
EAN
7320760589380
UBB
500631017810
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0225.8