Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
RRI-5125-2CVRED
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
Dlaňová orbitálna brúska Red Rooster s DE prípojkou 125mm kotúč 1/4“ PT prívod vzduchu 2,5mm zdvih 2,5m/s²
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-5125-2CVRED
Zdvih (mm)
2.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
125
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
294
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
2.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
125
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
294
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-5125-2CVRED
EAN
8717981197118
UBB
500619073462
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RRI-5125-2CV