text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributor thread G 1/2 inch/19.17 mm IT, 3 couplings DN 7.2 PROMAT


Položka č. 0D849066
Dizajn Y-kus
Pripojenie 1 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pripojenie 2 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Typ vstupu so zametaním (s vnútorným polomerom) Nie
Prípojka na ochranu povrchu 1 Iné
Prípojka na povrchovú úpravu 1 Iné
Pripojenie povrchovej ochrany 2 Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Y-kus
Pripojenie 1 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pripojenie 2 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Typ vstupu so zametaním (s vnútorným polomerom) Nie
Prípojka na ochranu povrchu 1 Iné
Prípojka na povrchovú úpravu 1 Iné
Pripojenie povrchovej ochrany 2 Iné
Pripojenie na povrchovú úpravu 2 Iné
Materiálové spojenie 3 Mosadz
Pripojenie kvality materiálu 3 Iné
Povrchová ochrana spojenia 3 Iné
Prípojka povrchovej úpravy 3 Iné
Max. prevádzkový tlak pri max. teplote média (bar) 35
S uzáverom Nie
S tesniacimi krúžkami/tesneniami Nie
Menovitý priemer spoj 2 1/2 palca (15)
Pripojenie s menovitým priemerom 3 1/2 palca (15)
Prípojka 3 Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
S odvodnením Nie
S odvzdušňovačom Nie
S nárazníkovým čapom Nie
Značka kvality FM Nie
Značka kvality UL Nie
Značka kvality ULC Nie
Značka kvality LPCB Nie
Redukcia Nie
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20 - 100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1/2 palca (15)
Vysoká pevnosť v ťahu Nie
Špecifický systém Nie
Materiálové spojenie 1 Mosadz
Spojenie materiálu 2 Mosadz
Kvalita materiálu pripojenie 1 Iné
Pripojenie kvality materiálu 2 Iné
Viacdielny Nie
Certifikát DIN-CERTCO Nie
Značka kvality VdS Nie
So schválením pre TÜV Nie
Certifikát KIWA Nie
Značka kvality Gastec Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie
Značka Promat
Type Distributor

Čísla materiálu

Položka č. 0D849066
EAN 4015448721338
UBB 500573650123
UNSPSC 26111902
Číslo materiálu výrobcu 4000351949
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.