Ostatné
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
2A685497
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
Distributor thread G 1/2 inch/19.17 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A685497
Tvar
T-konektor
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
Závitové pripojenie
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
T-konektor
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Materiál
Mosadz
Vloženie nástroja
1/2 palca
Max. prevádzkový tlak (psi)
232.06
Závitové pripojenie
Vnútorný závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Veľkosť závitového spojenia (palce)
1/2 palca
Veľkosť závitového spojenia (mm)
0.5
Značka
Ewo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A685497
EAN
4030875000702
UBB
500581313896
UNSPSC
40141734
Číslo materiálu výrobcu
128.055