text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 160256 125 x 22,2 ZA80-B K 80

Na objednávku

Posuňte svoje brúsne práce na novú úroveň s lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT. Tento výkonný nástroj je ideálny na náročné brúsne práce na oceli a nehrdzavejúcej oceli vrátane brúsenia hrán alebo napríklad zvárania. Prídavný povlak zabezpečuje chladné brúsenie a zabraňuje zmene farby. S lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT vykonáte prácu rýchlo a efektívne - ideálna voľba pre náročných brúsičov.

Položka č. T6145.125.080
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 120
HS kód 68051000
Model 28A
Type Flap Disc

Popis

Posuňte svoje brúsne práce na novú úroveň s lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT. Tento výkonný nástroj je ideálny na náročné brúsne práce na oceli a nehrdzavejúcej oceli vrátane brúsenia hrán alebo napríklad zvárania. Prídavný povlak zabezpečuje chladné brúsenie a zabraňuje zmene farby. S lamelovým kotúčom PREMIUM FASTCUT vykonáte prácu rýchlo a efektívne - ideálna voľba pre náročných brúsičov.

Čísla materiálu

Položka č. T6145.125.080
EAN 9003171602562
UBB 500504525360
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 160256
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.