text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cut-Off Wheel Ceramic 80 Grit Fine Premium 41N Form Flat C80-BT50A2 350 x 32 x 2.5mm

Cikkszám 1Z421020
Application Cutting
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 350
Suitable for wet operation Yes
Granulation 80

Műszaki adatok

Application Cutting
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 350
Suitable for wet operation Yes
Granulation 80
Suitable for plastic Yes
Suitable for metal Yes
Bore diameter 32
Particle type Silicon carbide
Brand Tyrolit
Commodity code 68042218
Type Cut-Off Wheel

Leírás

High economic efficiency Reduced machine-tool output Clean cutting quality

Cikkszámok

Cikkszám 1Z421020
EAN 9003171673364
UBB 500572061744
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 167336
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.