text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kondicionačný kotúč 178 x 22 mm

technické údaje

Priemer 178
Typ Disk
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Značka 3M
Váha kusu (g) 1069.3
Model DISC
Type Polishing Disc

Popis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotúč na použitie ako prvý krok pri čistení, miešaní, odstraňovaní otrepov a dokončovacích prácach. Naše kotúče dobre fungujú na tvarovaných alebo nerovných povrchoch bez podrezania alebo poškodenia základného materiálu. náš rýchlo rezajúci kotúč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálnym prvým krokom na čistenie, zmiešavanie, odstraňovanie ostrapkov a dokončovanie. otvorený tkaninový materiál našich kotúčov pracuje chladne a odoláva zaťaženiu, na dlhodobé používanie. Rovnomerne rozložené brúsne materiály z oxidu hlinitého ponúkajú vysokú rýchlosť rezu na konzistentné dokončovacie práce. Naše kotúče na úpravu povrchu používajú brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je preferovanou voľbou profesionálov v tomto odvetví pre svoju rýchlu rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Brúsivo je pevné, odolné a pri používaní sa samo láme, čím sa neustále odkrývajú čerstvé rezné hrany na efektívnejšie rezanie v porovnaní s tradičnými brúsivami, ako je napríklad granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebúvajú. Minerál oxid hlinitý je silný, húževnatý, má vysokú rýchlosť rezania a nízku schopnosť zadržiavať teplo. Široko sa používa na brúsenie, brúsenie a konečnú úpravu - na rôznych podkladoch pri obrábaní dreva aj kovov vrátane železných zliatin. priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré spájajú brúsivá s netkanými nylonovými alebo syntetickými vláknami a vytvárajú tak brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje chladne a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali pri vysokom výkone.

Čísla materiálu

Položka č. 609863M
EAN 4046719011179
UBB 500614748753
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 60986
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.