Nedtrain Oud
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
Nity
Nity
55480
55480.040.008
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
DIN 661/302 Nerezoceľ A4 4X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
1.01
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
8 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
1.01
Rozmery
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Čísla materiálu
Položka č.
55480.040.008
EAN
8715494634793
UBB
500634470446
UNSPSC
31162201
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní