Nedtrain Oud
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Gule plast
Gule s kužeľovým otvorom ≈ DIN 319
56915
56915.080.032
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
DIN ≈319 M Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 8X32
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vonkajší priemer
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vonkajší priemer
32
Typ č.
M
Rozmery
d1
8
d2
32
D (mm)
8
h
29
Hrúbka steny t
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈319-M
Čísla materiálu
Položka č.
56915.080.032
EAN
8715492871244
UBB
950373213046
UNSPSC
31162801
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní