Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Gule plast
Gule s kužeľovým otvorom ≈ DIN 319
56915
56915.120.040
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
DIN ≈319 M Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 12X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vonkajší priemer
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Farba
čierna
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Vonkajší priemer
40
Typ č.
M
Rozmery
d1
12
d2
40
D (mm)
12
h
37
Hrúbka steny t
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈319-M
Čísla materiálu
Položka č.
56915.120.040
EAN
8715492871275
UBB
950373213384
UNSPSC
31162801
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní