Nedtrain Oud
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
Sekáče & demolačné náradie
Sekáče, kov
Dierovacie nástroje
K7370.050.150
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
Dierovač Peddinghaus 6636110050 5 x 150 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Vyrážač závlačiek, 8-hran 150 x 10 x 5 mm
Celý popis
Položka č.
K7370.050.150
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
150
Materiál
Chrom-vanadiová ocel
Priemer hrotu (mm)
5
Značka
Peddinghaus
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
150
Materiál
Chrom-vanadiová ocel
Priemer hrotu (mm)
5
Značka
Peddinghaus
Váha kusu (g)
70
Type
Pin Punch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K7370.050.150
EAN
4016134601248
UBB
240116791643
UNSPSC
27111505
Číslo materiálu výrobcu
6636110050