text.skipToContent text.skipToNavigation

Dielenské vybavenie Knipex 00 19 55 S4 LE


Rolka na náradie na kliešte a kľúče Rolka na náradie z odolnej polyesterovej tkaniny so zapínaním na suchý zips. Rozmery v otvorenom stave (D x V): 440 x 330 mm. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 330 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 440 mm

Položka č. 1U259399
Farba čierna
Šírka 140
Dizajn Bag
Výška 440
Hĺbka 40
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 140
Dizajn Bag
Výška 440
Hĺbka 40
Trieda kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Odnímateľný zásobník Nie
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex
Type Roll Up Case

Popis

Rolka na náradie na kliešte a kľúče Rolka na náradie z odolnej polyesterovej tkaniny so zapínaním na suchý zips. Rozmery v otvorenom stave (D x V): 440 x 330 mm. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 330 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 440 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1U259399
EAN 4003773077824
UBB 500711481969
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 00 19 55 S4 LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.