Ručné závitníky - sady
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
Inštalatérské náradie
Závitorezné nástroje
Ručné závitníky - sady
9D965307
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
Die shape B M4 x 0.7 mm HSS 6g left cutting PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9D965307
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
4
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
4
Rozteč závitov (mm)
0.7
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9D965307
EAN
4015448602217
UBB
500583748156
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867442