Ručné závitníky - sady
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
Inštalatérské náradie
Závitorezné nástroje
Ručné závitníky - sady
5V650172
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
Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5V650172
Vonkajší priemer (mm)
45
Výška
18
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
45
Výška
18
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Promat
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5V650172
EAN
4015448418436
UBB
500582594122
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867746