Ručné závitníky - sady
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
Inštalatérské náradie
Závitorezné nástroje
Ručné závitníky - sady
9N226015
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
Die shape B M16 x 1.5 mm HSS 6g PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9N226015
Vonkajší priemer (mm)
65
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
65
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Promat
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N226015
EAN
4015448523574
UBB
500583924864
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867769