Ručné závitníky - sady
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
Inštalatérské náradie
Závitorezné nástroje
Ručné závitníky - sady
9U311935
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
Die shape B M14 x 1.5 mm HSS 6g BOSS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9U311935
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Boss
HS kód
82074030
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
38
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Boss
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U311935
EAN
4046122394449
UBB
500583992267
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
104950