Ručné závitníky - sady
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Inštalatérské náradie
Závitorezné nástroje
Ručné závitníky - sady
1K644609
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
Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1K644609
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Promat
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K644609
EAN
4015448602262
UBB
500581089249
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867447