Ručné závitníky - sady
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
Inštalatérské náradie
Závitorezné nástroje
Ručné závitníky - sady
8J081366
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
Die shape B M10 x 1.5 mm HSS-E 6g PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
8J081366
Vonkajší priemer (mm)
30
Výška
11
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
30
Výška
11
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Značka
Promat
HS kód
82074030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J081366
EAN
4015448602880
UBB
500583495022
UNSPSC
27112805
Číslo materiálu výrobcu
4000867845