Vŕtacie skrutkovače
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtačky
Magnetické vŕtačky
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z930287
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
6.7
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
162
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
202
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 510
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
6.7
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
162
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
202
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 510
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1150
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2500
Značka
Eibenstock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Číslo materiálu výrobcu
4000897041