text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc SHOXX BX13 dm 180 mm bore 22.23 mm laser welded 13 mm SAMEDIA


Položka č. 4I608789
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Výška segmentu (mm) 13
Značka Samedia
Model SHOXX BX13
Type 310609

Čísla materiálu

Položka č. 4I608789
EAN 3475181108970
UBB 500582094743
UNSPSC 31191602
Číslo materiálu výrobcu 4000844260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.