text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná

Položka č. 0Q585951
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na keramiku Áno
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na keramiku Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Výška segmentu (mm) 10
Značka Tyrolit

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, čo je v neposlednom rade spôsobené naším špeciálnym procesom lisovania Tyrolit a drsnými bočnými plochami rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 639635
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.