Otočné stredy
Všetky kategórie
Brands
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
Sústruženie
Otočné stredy
1R854184
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
Diamond cutting disc MTT dm 150 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1R854184
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.2
Priemer kotúča (mm)
150
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.2
Priemer kotúča (mm)
150
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné na strešné škridly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Výška segmentu (mm)
10
Značka
Samedia
Model
MASTER MTT
Type
310046
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1R854184
EAN
3475181101049
UBB
500581188579
UNSPSC
31191602
Číslo materiálu výrobcu
4000844278