Otočné stredy
Všetky kategórie
Brands
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
Sústruženie
Otočné stredy
3J634325
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
Diamond cutting disc MST dm 400 mm bore 25.4 mm laser welded 11 mm SAMEDIA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3J634325
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.2
Priemer kotúča (mm)
400
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.2
Priemer kotúča (mm)
400
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné na strešné škridly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Výška segmentu (mm)
11
Značka
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310374
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3J634325
EAN
3475181105566
UBB
500581764676
UNSPSC
31191602
Číslo materiálu výrobcu
4000844275