text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 400 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Položka č. 8J281442
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 400
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 400
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Výška segmentu (mm) 11
Značka Samedia
Model MASTER MST
Type 310373

Čísla materiálu

Položka č. 8J281442
EAN 3475181105559
UBB 500583481733
UNSPSC 31191602
Číslo materiálu výrobcu 4000844274
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.