text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 300 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Položka č. 5W657135
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 20
Výška segmentu (mm) 11
Značka Samedia
Model MASTER MST
Type 310369

Čísla materiálu

Položka č. 5W657135
EAN 3475181105511
UBB 500582609490
UNSPSC 31191602
Číslo materiálu výrobcu 4000844270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.