Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
4K194910
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
Diamond cutting disc Extreme Ceramic Turbo dm 200 mm bore 25.4 mm 1.4 mm 10 mm NORTON CLIPPER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4K194910
Použitie
Rezanie
Priemer kotúča (mm)
200
Vhodné na mokrú prevádzku
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Šírka segmentu (mm)
1.4
Výška segmentu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Priemer kotúča (mm)
200
Vhodné na mokrú prevádzku
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Šírka segmentu (mm)
1.4
Výška segmentu (mm)
10
Vhodné na suché použitie
Áno
Značka
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K194910
EAN
5450248345756
UBB
500582093679
UNSPSC
31191602
Číslo materiálu výrobcu
70184625427