text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK


Položka č. 4V873525
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 3000
Hmotnosť stroja (kg) 35
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 352
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm) 352
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 230 - 230
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 3000
Hmotnosť stroja (kg) 35
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 352
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm) 352
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 230 - 230
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 500 - 500
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min) 1030 - 1030
Značka Eibenstock
HS kód 84649000

Čísla materiálu

Položka č. 4V873525
EAN 4026851012951
UBB 500582256524
UNSPSC 27112703
Číslo materiálu výrobcu 4000897047
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.