Magnetické vŕtačky
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
Vŕtačky
Magnetické vŕtačky
4Y798985
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
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4Y798985
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
20.7
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
202
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
202
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 510
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
20.7
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
202
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
202
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 510
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1150
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2500
Značka
Eibenstock
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Číslo materiálu výrobcu
4000897046
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní