text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Diamantový vrták Bosch GDB 350 GDB 350 WE

Položka č. 8R614124
Šírka 142
Výška 167
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 534
Menovitá spotreba energie (W) 3200
Hmotnosť stroja (kg) 11.9
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 1250

Technické údaje

Šírka 142
Výška 167
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 534
Menovitá spotreba energie (W) 3200
Hmotnosť stroja (kg) 11.9
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 1250
Max. priemer jadrového vrtáka za mokra do betónu bez odsávania (mm) 350
HS kód
Model GDB 350 WE
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Položka č. 8R614124
EAN 3165140799317
UBB 500512652347
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 0601189900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.