text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 8 x 33 mm


Article number 9C015693
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 33
Priemer vrtáka (mm) 8
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075010
Type Diamond Drill Bit

Article numbers

Article number 9C015693
EAN 3165140577939
UBB 500648855079
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608587141
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.