text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 57 x 35 mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Položka č. 0M495752
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 57
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 35
Priemer vrtáka (mm) 57
Priemer šachty (mm) 57
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Popis

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Čísla materiálu

Položka č. 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608587127
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.