text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 45 x 35 mm


Položka č. 4E854366
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 45
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 35
Priemer vrtáka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 45
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075010
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4E854366
EAN 3165140577762
UBB 500648622743
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608587124
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.