text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 22 x 35 mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Položka č. 8V735064
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 22
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 35
Priemer vrtáka (mm) 22
Priemer šachty (mm) 22
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch

Popis

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Čísla materiálu

Položka č. 8V735064
EAN 3165140577687
UBB 500648844354
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608587116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.