text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový kotúč Bosch 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Položka č. 1D325019
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 7.5
Priemer kotúča (mm) 110
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Diamantové koleso Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 7.5
Priemer kotúča (mm) 110
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Výška segmentu (mm) 7.5
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Položka č. 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608615136
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.