text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový vrták Long DIN 340 HSSG Blanc 4,2 MM


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 78
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 119
Priemer vrtáka (mm) 4.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 78
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. U0010.042.001
EAN 8715494655613
UBB 240201724905
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AP000420

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.