text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Kotevné zápustné skrutky typu TAPC Oceľ Perma-Seal 6,3X32MM

technické údaje

Priemer 6.3 mm
Dĺžka 32 mm
Značka Dewalt
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Perma-Seal
Typ č. TAPC
Váha kusu (g) 6
Info
  • do = Tloušťka upev. Dílu.
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.

Rozmery

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 32
Čís. krížovej drážky 3
Nrec 0.5
tfix 7

Popis

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Čísla materiálu

Položka č. 70566.063.032
UBB 500679570142
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu DWT1410100

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.