Test catalogus aantal
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Elektrické multimetre
Detektory
B4915.000.020
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
Detektor Bosch GMS 120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4915.000.020
Max. hĺbka vyhľadávania (cm)
12
Funkcia triediča káblov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie dreva
Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov
Nie
Vhodné na prácu pod napätím
Nie
Max. hĺbka detekcie dreva (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. hĺbka vyhľadávania (cm)
12
Funkcia triediča káblov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie dreva
Áno
Vhodné na vyhľadávanie kovov
Áno
Vhodné na vyhľadávanie plastov
Nie
Vhodné na prácu pod napätím
Nie
Max. hĺbka detekcie dreva (mm)
38
Max. hĺbka detekcie kovu (mm)
80
Max. hĺbka detekcie drôtu pod napätím (mm)
50
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
240
HS kód
Zobraziť
Model
GMS 120
Type
Detector
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4915.000.020
EAN
3165140560108
UBB
500574095393
UNSPSC
32101519
Číslo materiálu výrobcu
0601081000