Pracovné svetlá
Všetky kategórie
Brands
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
7L331967
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
Desk lamp metal/plastic white max. height 380 mm with table clamp with LED
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7L331967
Spôsob montáže
Upínanie
Trieda ochrany
II
Šírka
208
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Farba krytu
Biela
Typ napätia
AC
So stmievačom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spôsob montáže
Upínanie
Trieda ochrany
II
Šírka
208
Držiak svetelného zdroja
Žiadne
Farba krytu
Biela
Typ napätia
AC
So stmievačom
Nie
So zásuvkou
Nie
Typ ovládacieho zariadenia
Nevyžaduje sa
Nastaviteľný
Áno
So spínačom
Áno
Ohýbateľné
Áno
Dĺžka (mm)
446
Výška/hĺbka (mm)
63
Materiálové puzdro
Plast
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla
Stolové svietidlo
Priamy/nepriamy podiel samostatne ovládateľný
Nie
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému
Nie
Kryt z materiálu
Bez krytu
Menovité napätie (V)
220-240
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
1
S ovládacím zariadením
Nie
Vhodný na pracovisko podľa EN 12464-1
Nie
Teplota farby (K)
6500-6500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
860
Farba svetla
Biela
Konštantný svetelný výkon (CLO)
Nie
Dostupná podpora IFTTT
Nie
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
10000
Stmievanie 0-10 V
Nie
Stmievanie 1-10 V
Nie
Stmievanie DALI
Nie
Stmievanie DMX
Nie
Stmievací potenciometer (integrovaný)
Nie
Stmievanie LineSwitch
Nie
Stmievanie vlastný systém výrobcu
Nie
Stmievanie modulácia sieťového napätia
Nie
Vypnutie fázy stmievania
Nie
Stmievanie fázy zapnutia
Nie
Stmievanie programovateľné
Nie
Stmievanie RF
Nie
Stmievanie Redukcia sínusovej vlny
Nie
Stmievanie Dotykom a stmievaním
Nie
Stmievanie Zigbee
Nie
Stmievanie pomocou tlačidla
Nie
Bez funkcie stmievania
Nie
Distribútor svetla
Reflektor
Stmievanie DSI
Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit
Nie
Kompatibilný s Google Assistant
Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa
Nie
Nastaviteľná teplota farieb
No
Nastaviteľný svetelný tok
No
Nastaviteľný uhol lúča
No
Vymeniteľné ovládacie zariadenie
Nie
Nastaviteľná výška
Áno
Značka
Fabory approved vendor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L331967
EAN
4002390055291
UBB
500583155295
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
8203502