Pracovné svetlá
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W334354
Spôsob montáže
Upínanie
Farba krytu
čierna
Typ napätia
AC
So stmievačom
Áno
Nastaviteľný
Áno
Ohýbateľné
Áno
Výška/hĺbka (mm)
820
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spôsob montáže
Upínanie
Farba krytu
čierna
Typ napätia
AC
So stmievačom
Áno
Nastaviteľný
Áno
Ohýbateľné
Áno
Výška/hĺbka (mm)
820
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla
Stolové svietidlo
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému
Áno
Kryt z materiálu
Bez krytu
Menovité napätie (V)
100 - 240
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
1
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
5000 - 5000
Max. výkon systému (W)
12000
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
650
Farba svetla
Biela
Dostupná podpora IFTTT
Nie
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Bez funkcie stmievania
Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit
Nie
Kompatibilný s Google Assistant
Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa
Nie
Nastaviteľná teplota farieb
No
Nastaviteľný svetelný tok
No
Nastaviteľný uhol lúča
No
Vymeniteľné ovládacie zariadenie
Nie
Nastaviteľná výška
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Číslo materiálu výrobcu
9000483602