text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Desk lamp LED Multiflex ABS, iron, PS white/silver H 600 mm STYRO


Položka č. 4R713114
Spôsob montáže Upínanie
Farba krytu Biela
Typ napätia AC
So stmievačom Áno
Nastaviteľný Áno
Ohýbateľné Áno
Výška/hĺbka (mm) 600
Ambalat la 1

technické údaje

Spôsob montáže Upínanie
Farba krytu Biela
Typ napätia AC
So stmievačom Áno
Nastaviteľný Áno
Ohýbateľné Áno
Výška/hĺbka (mm) 600
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla Stolové svietidlo
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému Áno
Kryt z materiálu Bez krytu
Menovité napätie (V) 100 - 240
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 1
S ovládacím zariadením Nie
Teplota farby (K) 3100 - 3100
Max. výkon systému (W) 9000
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 550
Farba svetla Biela
Dostupná podpora IFTTT Nie
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 20000
Kompatibilita s Apple HomeKit Nie
Kompatibilný s Google Assistant Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa Nie
Nastaviteľná teplota farieb No
Nastaviteľný svetelný tok No
Nastaviteľný uhol lúča No
Vymeniteľné ovládacie zariadenie Nie
Nastaviteľná výška Áno
Značka Styro

Čísla materiálu

Položka č. 4R713114
EAN 7612176082860
UBB 500582218912
UNSPSC 39111510
Číslo materiálu výrobcu 9000483601
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.