text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA


Položka č. 8I771203
Spôsob montáže Stojan (základňa)
Farba krytu čierna
Typ napätia AC
So stmievačom Áno
Nastaviteľný Áno
Ohýbateľné Áno
Výška/hĺbka (mm) 420
Ambalat la 1

technické údaje

Spôsob montáže Stojan (základňa)
Farba krytu čierna
Typ napätia AC
So stmievačom Áno
Nastaviteľný Áno
Ohýbateľné Áno
Výška/hĺbka (mm) 420
Materiálové puzdro Hliník
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Typ svietidla Stolové svietidlo
Elektrické pripojenie pomocou konektorového systému Áno
Kryt z materiálu Bez krytu
Menovité napätie (V) 100 - 240
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 1
S ovládacím zariadením Nie
Teplota farby (K) 4500 - 4500
Max. výkon systému (W) 9000
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 500
Farba svetla Biela
Dostupná podpora IFTTT Nie
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 30000
Bez funkcie stmievania Nie
Kompatibilita s Apple HomeKit Nie
Kompatibilný s Google Assistant Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa Nie
Nastaviteľná teplota farieb No
Nastaviteľný svetelný tok No
Nastaviteľný uhol lúča No
Vymeniteľné ovládacie zariadenie Nie
Nastaviteľná výška Áno
Značka Hansa

Čísla materiálu

Položka č. 8I771203
EAN 7612176083638
UBB 500583490726
UNSPSC 39111510
Číslo materiálu výrobcu 9000483058
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.