text.skipToContent text.skipToNavigation

Bourací kladivo Yokota F-25 22mm 4000 PMIN


Artikelnummer E2032.000.100
Zdvih (mm) 25
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 5.1
Údery (1/min) 4000
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Yokota
Verpakt per 1

Specificaties

Zdvih (mm) 25
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 5.1
Údery (1/min) 4000
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1800
HS kód 84671110
Type Scaling Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer E2032.000.100
EAN 8717981000050
UBB 500504315895
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer F-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.